絞り込み
最大風量(m3/min)
集塵量(L)
消費電力(W)
70~80未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
電流(A)
1.66・2.2・3・3.9・5.5・5.6・5.8・6.3・6.6・7・10.3・10.5・10.7・11・12
ブランド
- マキタ(12)
- パオック(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- GENTOS(5)
- EARTH MAN(3)
- エスコ(3)
- 日東工器(3)
- ムラコシ(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- 富士電機(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- アルミス(2)
- Xパワー(2)
- macros(マクロス)(2)
- Smart Stock(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
マキタ・パオック・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ・GENTOS・EARTH MAN・エスコ・日東工器・ムラコシ・ミルウォーキーツール・アイリスオーヤマ・CUSTOM KOBO・富士電機・SHINKO(新興製作所)・アルミス・Xパワー・macros(マクロス)・Smart Stock・アズワン・ブランドをもっと見る
商品豆知識

1501 DustRouterダストルーター
Milescraft¥10,980税込¥12,0781台11日以内出荷フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。 標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。 ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ) フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。 その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
Xパワー エアダスターA2
ユダ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。消費電力(W)550アズワン品番64-4200-67TKG品番9-1352-0401
直径54x340mmブロワー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
バッテリーダスター
日東工器¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。 フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。用途コンプレッサ専用電流(A)3(最大)バッテリー電圧(V)DC18
タコクロスエコノミー
ナガヤ機械¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷から8日以内出荷お持ちの集塵機が安く・手軽に二倍以上吸塵力アップします。従来の集塵機の上袋を交換し濾過面積を大きくすることにより多くの空気が排出され吸引能力をさらに引出し強力な吸塵力を発揮します。用途集塵機用上袋