絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 1.6(2)
電流(A)
- 3(1)
ブランド
- 日東工器
- マキタ(12)
- パオック(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- GENTOS(5)
- EARTH MAN(3)
- エスコ(3)
- ムラコシ(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- 富士電機(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- アルミス(2)
- Xパワー(2)
- macros(マクロス)(2)
- Smart Stock(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る

ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
バッテリーダスター
日東工器¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。 フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。用途コンプレッサ専用電流(A)3(最大)バッテリー電圧(V)DC18