絞り込み
光色
昼白色(1)
口金
- GY10q
- 2G11(5)
- E17(24)
- G5(21)
- G10q(28)
- G13(276)
- G23(4)
- GX10q(9)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(4)
- GX16t-5(21)
- GX24Q(10)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(5)
- GY10q-6(4)
- GY10q-7(4)
- GY10q-10(4)
- GZ10q(10)
- P21(16)
- R17d(11)
- RX17d(5)
- 口金をもっと見る
ブランド
- 東京メタル(1)
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。

コンパクト型LEDランプ
東京メタル¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ