絞り込み
種別
- 27WFDL形
- 6W形(7)
- 9W形(6)
- 10W形(11)
- 13W形(4)
- 15W形(18)
- 16W形(4)
- 18W形(4)
- 20W形(54)
- 27W形(7)
- 30W形(19)
- 30W形/30W形(7)
- 30W形/32W形(9)
- 30W形/40W形(8)
- 32W形(42)
- 32W形/40W形(8)
- 36W形(8)
- 40W形(107)
- 100W形(7)
- 110W形(4)
- その他(41)
- 種別をもっと見る
電球の種類
LED(1)
光色
昼光色(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- エコデバイス(1)
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本欠品中真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命