絞り込み
種別
  • 9W形(2)
  • 10W形(6)
  • 13W形(2)
  • 15W形(9)
  • 20W形(27)
  • 20W形/27W形/34W形(2)
  • 27W形(2)
  • 30W形(12)
  • 30W形/30W形(7)
  • 30W形/32W形(8)
  • 30W形/40W形(6)
  • 32W形(17)
  • 32W形/40W形(7)
  • 34W形(2)
  • 36W形(2)
  • 40W形(48)
  • 41W形(2)
  • 100W形(2)
  • 110W形(2)
  • その他(14)
電球の種類
  • 電球の種類LED(38)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(4)
  • 電球の種類蛍光灯(87)
点灯形
  • その他(1)
  • インバーター形(Hf)(13)
  • グロースタータ形(FL)(61)
  • ラピッドスタート形(FLR)(21)
光色
  • 光色昼光色
  • 光色その他(7)
  • 光色イエロー(8)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ブラック(6)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(60)
  • 光色昼白色(286)
  • 光色温白色(20)
  • 光色電球色(126)
口金
  • G5(2)
  • G10q(22)
  • G13(105)
  • GU10q(1)
  • GX10q-2(2)
  • GX10q-4(1)
  • GX16t-5(5)
  • GY10q-4(1)
  • GZ10q(7)
  • R17d(3)
  • RX17d(2)
定格電力(W)
  • 10未満(37)
  • 10~20未満(56)
  • 20~30未満(26)
  • 30~40未満(51)
  • 40~50未満(21)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100以上(2)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • HotaluX(ホタルクス)(33)
  • エコデバイス(31)
  • オーム電機(20)
  • SOARING(ソァーイング)(13)
  • 東芝ライテック(11)
  • ブライトライト(7)
  • エコリカ(6)
  • OSRAM(オスラム)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • フィリップス(4)
  • 東京メタル(4)
  • Livtec(リブテック)(4)
  • 東芝(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • プリンス電機(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(2)
  • NEC(1)
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・オーム電機・SOARING(ソァーイング)・東芝ライテック・ブライトライト・エコリカ・OSRAM(オスラム)・ODELIC(オーデリック)・フィリップス・東京メタル・Livtec(リブテック)・東芝・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・プリンス電機・アイリスオーヤマ・三菱電機・NEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(30件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    FLR直管蛍光灯 40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ グロースタータ形 40形

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間スリムタイプ
    種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機

    3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型

    オーム電機(13件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
    用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
    種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32(40形)色温度(K)6500光色3波長形昼光色(D)電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • 40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    40型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(20件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。
    種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228消費電力(W)17管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方全光束(Lm)2300色温度(K)5700光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピッドスタート形

    ブライトライト(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用種別40W形質量(g)220電流(A)0.44管径(Φmm)31.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)31.5×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインⅡ 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色クール色電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形

    ブライトライト
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(2本)
    当日出荷
    用途一般家庭口金G10q定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 20型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    20型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
    種別20型形状直管質量(g)120消費電力(W)8管径(Φmm)28.5点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式全光束(Lm)1100光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
蛍光灯