絞り込み
種別
  • 35W形(1)
  • 65W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(4)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(3)
  • ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(3)
口金
  • FaX6(1)
  • G13(7)
定格電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(6)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • プリンス電機
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(156)
  • HotaluX(ホタルクス)(73)
  • エコデバイス(62)
  • OSRAM(オスラム)(47)
  • 東京メタル(36)
  • オーム電機(33)
  • 東芝ライテック(28)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • 中川ケミカル(22)
  • 岩崎電気(20)
  • エコリカ(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • 光商事(17)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • ブライトライト(14)
  • エコ・トラスト・ジャパン(14)
  • ELPA(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • MG(旧エム・システム技研)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    179,800税込197,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
    質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
  • 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機

    蛍光ランプ スーパーライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
    管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2エコロジー商品省エネ
  • 普通形蛍光ランプ プリンス電機

    普通形蛍光ランプ

    プリンス電機
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    99,980税込109,978
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。
    質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    129,800税込142,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    演色性を向上させた蛍光ランプです。65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。
    種別65W形質量(g)225管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000以上ランプ電流(A)0.67定格ランプ電力(W)58機能高演色管長(mm)1499色温度(K)5800光源色演色AA/昼白色電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金FaX6定格寿命(時間)4000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    199,800税込219,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷から26日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
蛍光灯