絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防沫(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • TMC
  • モノタロウ(7)
  • ANTEL(34)
  • ELPA(24)
  • GENTOS(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(65)
  • MTO(25)
  • SK11(26)
  • TAKENOW(30)
  • TRUSCO(43)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • エスコ(51)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
  • ハタヤリミテッド(168)
  • 三菱電機(38)
  • 富士倉(26)
  • 岩崎電気(203)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • 日動工業(252)
  • 日機(68)
  • 東芝ライテック(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • ワークライト TMC

    ワークライト

    TMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
    用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C
作業灯