絞り込み
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防沫(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- TMC
- モノタロウ(15)
- ANTEL(34)
- EARTH MAN(24)
- GENTOS(35)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- MTO(64)
- SK11(26)
- TAKENOW(40)
- TRUSCO(43)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(91)
- ハタヤリミテッド(178)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(276)
- 嵯峨電機工業(65)
- 日動工業(395)
- 日機(102)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る

COB LEDライト
TMC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
ワークライト
TMC¥4,798税込¥5,2781台当日出荷前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C