絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防雨(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(6)
  • 日動工業(244)
  • 岩崎電気(189)
  • ハタヤリミテッド(175)
  • 日機(78)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(65)
  • エスコ(53)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • ANTEL(37)
  • GENTOS(34)
  • 富士倉(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • TAKENOW(27)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • MTO(25)
  • ウシオライティング(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルーン型投光器(7000lmタイプ) イチネンTASCO

    バルーン型投光器(7000lmタイプ)

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    瞬時に明るく点灯!
    用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に仕様明るさ調整:可質量(kg)6電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)5寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370保護等級IP23(LEDユニットIP65)使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電源コード式寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920使用場所屋内外明るさ(Lm)7000電球の種類LED照射角度(°)360
  • 防雨型LEDハンドランプ イチネンTASCO

    防雨型LEDハンドランプ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg芯数2
  • 脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO

    脱着式チャージライトミニ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg芯数2
  • 屋外型LED作業灯 イチネンTASCO

    屋外型LED作業灯

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kgエコロジー商品省エネ・長寿命
  • バルーン型灯光器 イチネンTASCO

    バルーン型灯光器

    イチネンTASCO
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様
    用途屋内外の作業に! イベントなどの照明に!質量(kg)7.6(三脚:2.6、本体:5.0)電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(Φ×高さH)(mm)バルーン:600×370ランプLED、100W、13000ルーメン縦×横×高さH(mm)850×740×1300(最大高さ2000)使用環境温度(℃)-5~40照射範囲360°エコロジー商品省エネ
  • クリップライト イチネンTASCO

    クリップライト

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様鉄板製大型クリップ付(最大Φ50) 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で、角度の調整自由。 電線仕様…5mVCTFK0.75mm2×2100W質量0.63kg芯数2
作業灯