絞り込み
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • Laserliner(レーザーライナー)
  • モノタロウ(11)
  • 日動工業(387)
  • 岩崎電気(191)
  • ハタヤリミテッド(185)
  • 日機(107)
  • エスコ(93)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • ANTEL(37)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(35)
  • TAKENOW(34)
  • 東芝ライテック(32)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークライト HD1500 Laserliner(レーザーライナー)

    ワークライト HD1500

    Laserliner(レーザーライナー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
    寸法(mm)133×63×70質量(g)650規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)電源充電式(USB-C)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4LEDCOB LED保管温度範囲(℃)-10~60明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)防水性IP65照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)エコロジー商品省エネ
作業灯