絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(4)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 防噴流(8)
  • 防沫(2)
  • 非対応(3)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(12)
  • 日動工業(390)
  • 岩崎電気(276)
  • ハタヤリミテッド(177)
  • 日機(97)
  • エスコ(90)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(69)
  • 嵯峨電機工業(65)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(43)
  • JEFCOM(ジェフコム)(40)
  • 三菱電機(38)
  • TAKENOW(38)
  • ANTEL(36)
  • GENTOS(35)
  • 東芝ライテック(32)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • 富士倉(26)
  • SK11(26)
  • EARTH MAN(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)質量(g)193連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場などセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)225(展開時)、120(短縮時)質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)使用電池リチウムイオン充電池3.7V、350mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP2X設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
    用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDスリムライト KTC

    充電式LEDスリムライト

    KTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)310連続使用時間(時間)1.6(2色)防塵防水性能IP5X充電時間(時間)2.8明るさ(Lm)900(2色)充電端子USB micro-B
  • 充電式LEDネックライト KTC

    充電式LEDネックライト

    KTC(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
    用途両手を使いたい整備時に。セット内容充電式LEDネックライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)460×110×23全長(mm)460質量(g)140連続使用時間(時間)2バッテリーリチウムイオン使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式首掛け充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)最大320調光方式2段階(強/弱)充電端子USB Type-C
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。背面にフック付き。吊り下げて使用できます。2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。
    付属品充電ケーブル幅(mm)50質量(g)190奥行(mm)34(折りたたみ時)/27(展開時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電電圧(V)5充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト KTC

    充電式LEDハンドライト

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)160連続使用時間(時間)2.5(強)防塵防水性能IP68充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】1200調光方式4段階(強・中・弱・エコ)電球の種類LED点灯時間(時間)23充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDペンライト KTC

    充電式LEDペンライト

    KTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    2箇所にライトを搭載した、軽くてコンパクトなペン型ライト。広い範囲を照らすメインライトと狙った箇所を明るく照らすスポットライトを搭載。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取付けが可能。クリップ部のマグネットで金属面に貼り付けて使用可能。
    付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)128.5質量(g)35連続使用時間(時間)3防塵防水性能IP20(防水機能なし)明るさ(Lm)150(メインライト)点灯方法メインライト,スポットライト充電端子USB Type-C調光範囲2段階(メインライト,スポットライト)
  • 充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ) KTC

    充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)90連続使用時間(時間)【強】2.5防塵防水性能IP65充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】350調光方式2段階(強・弱)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ) KTC

    充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)

    KTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)220連続使用時間(時間)【強】3.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)3マグネットあり明るさ(Lm)【強】1000調光方式4段階(強・中・弱・UV)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き) KTC

    充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
    付属品ヘッドホルダ寸法(mm)145×20×23質量(g)85連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95照射角120°電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフロアライトS KTC

    充電式LEDフロアライトS

    KTC
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
    セット内容充電式LEDフロアライト×1、USBケーブル(1m)×1、取扱説明書×1全長(mm)107質量(g)220保護等級IP65(※水中では使用できません)連続使用時間(時間)強:2.5、中:4.0、弱:8.0光源最大1000Lmバッテリーリチウムイオン充電池3.7V使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)バッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)強:1000、中:500、弱:250電球の種類LED調光範囲3段階(弱・中・強)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDクランプライト KTC

    充電式LEDクランプライト

    KTC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
    質量(g)630角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280クランプ範囲(mm)1~70保護等級IP65連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフレキシブルライト KTC

    充電式LEDフレキシブルライト

    KTC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷
    セット内容:充電式LEDフレキシブルライト×1、USB Type-C ケーブル×1、取扱説明書×1。ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライトです。ペンクリップ付きで、胸ポケットクリップボード、帽子などに取付け可能です。底面はマグネット付きです。
    用途自動車、設備などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業に全長(mm)折りたたみ時/100、展開時/110高さ(mm)31.5質量(g)80保護等級IP65(防塵・防水)連続使用時間(時間)8.0(弱)/3.5(中)/2.0(強)使用電池リチウムイオン電池 3.7V 800mAh入力端子USB Type-C充電時間(時間)3.0(※使用環境温度 5℃~35℃)外径(mm)Φ22明るさ(Lm)50(弱)/250(中)/700(強)
  • 充電式LEDフレキシブルライト KTC

    充電式LEDフレキシブルライト

    KTC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやクリップボード、帽子などに取付け可能。底面はマグネット付き。
    付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属していません)質量(g)80連続使用時間(時間)8.0(弱)/3.5(中)/2.0(強)防塵防水性能IP65充電時間(時間)3サイズ(mm)110×31.5×22(展開時)明るさ(Lm)50(弱)/250(中)/700(強)充電端子USB Type-C調光範囲3段階(強・中・弱)
作業灯