絞り込み
明るさ(Lm)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1500未満(17)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(17)
- 4000~5000未満(21)
- 5000~6000未満(12)
- 6000~7000未満(10)
- 7000~8000未満(8)
- 8000~9000未満(15)
- 9000~10000未満(12)
- 10000~20000未満(102)
- 20000~30000未満(39)
- 30000~40000未満(20)
- 40000~50000未満(15)
- 50000以上(57)
- その他(2)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(26)
- 20~30未満(20)
- 30~40未満(20)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(113)
- 200~300未満(16)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(3)
- 800~900未満(1)
電球の種類
LED(255)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(5)
- オーム電機(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 東芝ライテック(2)
- ELPA(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(21)
- EARTH MAN(2)
- 日動工業(155)
- 岩崎電気(55)
- ハタヤリミテッド(36)
- エスコ(18)
- 三菱電機(11)
- はくでん(9)
- GENTOS(5)
- 和コーポレーション(5)
- 侍BLACK(5)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- ヤンマー(3)
- ブランドをもっと見る
設置場所
屋内(159)
屋外(191)
防水性能
- その他(3)
- 水中形(9)
- 耐水(16)
- 防噴流(212)
- 防水(1)
- 防沫(18)
- 防浸(2)
- 防滴(2)
- 防雨(47)
- 非対応(1)
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
グリーン購入法適合(141)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(21)
- 以上(25)
- 以上(27)
- 以上(29)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(57)
- 10,000-50,000円(148)
- 50,000-100,000円(90)
- 100,000円以上(138)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
作業灯 :「LED 100W」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。

LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)100角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
100W型軽便LED投光器 (屋外用)
ハタヤリミテッド¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDサニーライトエコ
MEIHO(ワキタ)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
100W LED投光器
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
9000lm LEDピラーライト 100W
PROMOTE(プロモート)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
LED交換球 エコビック100W
日動工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
エコビックLED投光器 100W (作業用)
日動工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4消費電力(W)100定格電圧(V)100口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式設置場所屋外使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
エコビックLED投光器100W(常設型)
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から9日以内出荷常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器 100W (常設用)
日動工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)100定格電圧(V)100/200口金E39コード長さ(m)2定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色電球の種類LED
LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などにセット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)使用温度(℃)-30~50全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44(生活防水)照射角度(°)360
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約3.95周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×200個芯数2色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
スクエアライト100W
日動工業¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ。・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型。・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様。・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状。・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
ディスクボール100W
日動工業¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク V2 100W
日動工業¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から4日以内出荷定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
ハイディスク100W 架台取付用 スポット
日動工業¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000エコロジー商品省エネ
ディスクボール100W 収納ケース付
日動工業¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様
日動工業¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイディスク 高出力LED投光器
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から4日以内出荷サージプロテクター付用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kgコード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フラット投光器100W MKⅡ
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800エコロジー商品省エネ
ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200エコロジー商品省エネ
LEDワークライト スタンド式ダブル
EARTH MAN(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
作業灯/LED 連結型 AC100V/9W
エスコ¥17,600税込¥19,3601台翌日出荷材質ポリカーボネート全長(mm)820質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz兼用)消費電力(W)9コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)62×820LED色白昼色連結数最大15灯まで明るさ(Lm)1260電球の種類LED
AC100V/22W作業灯/LED(連結式)
エスコ¥41,300税込¥45,4301個翌日出荷付属品固定ホルダー(2個)仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
LEDクリップライト 咲灯PRO
侍BLACK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
LEDクリップランプ
日動工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌日出荷100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ




















































![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)