カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 作業灯
- 投光器(284)
- ワークランプ・ハンドランプ(86)
- マグネットスタンドライト(5)
- 作業灯
- 照明
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1500未満(39)
- 1500~2000未満(39)
- 2000~3000未満(79)
- 3000~4000未満(27)
- 4000~5000未満(7)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(2)
- 8000~9000未満(4)
- 10000~20000未満(19)
- 20000~30000未満(16)
- 30000~40000未満(13)
- 40000~50000未満(12)
- 50000以上(39)
- その他(2)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- アイリスオーヤマ(8)
- 三菱電機(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ハタヤリミテッド(25)
- TRUSCO(14)
- コイズミ照明(4)
- 日動工業(100)
- 日機(40)
- 岩崎電気(30)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
- 嵯峨電機工業(14)
- エスコ(9)
- 富士倉(6)
- SK11(6)
- EARTH MAN(4)
- タイカツ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ライトテック(4)
- 三共コーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(131)
- 20~30未満(122)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(18)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(10)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満・その他
作業灯 :「LED 20W」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。

LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LEDランプ20W 投光器用
(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
高光度LEDライト
嵯峨電機工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書寸法(mm)約166×112.5×47全長(mm)166質量(g)約320消費電力(W)LED:20全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×112.5×47発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲210°点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH設置方式マグネット・スタンド電源タイプ充電式充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角約80°使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6防水保護等級IP55電球の種類LED照射角度(°)約80充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LED投光器用 20W LED球
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷RTL-205用の交換球です。トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W
日動工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433消費電力(W)(100V/200V)21/22定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780電球の種類LED
20W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から翌日出荷小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
LED投光器 常設用フラットライト20W
日動工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W 交換球
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
LED充電式投光器 20W
NEXcell(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDリーフクリップ用LED交換球
日動工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付)
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5028セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3色グレー電圧(V)100消費電力(W)21口金E26コード長さ(m)10最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外アズワン品番64-8403-61LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2780電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
LED投光器 20W 12V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 24V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
エコビック LED投光器20W 5m(アース無)
日動工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
EARTH MAN(13件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式
GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
LEDワークライト
EARTH MAN(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
日動工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5026セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)1.6色グレー電源(V)100口金E26最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-57LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
充電式マルチLEDライト 6W小型
ムサシ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
薄型投光器20W
富士倉¥6,198税込¥6,8181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDリーフクリップ
日動工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED作業灯 電池式
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED電球 ニュールミネα22W
WING ACE(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED交換球口金式
日動工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷口金E26のLED電球20Wです。付属品落下防止ワイヤー×1仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラスエコロジー商品省エネ
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明などセット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.6消費電力(W)約20コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)発光色昼白色アーム長さ(mm)(ライト除く)約300色温度(K)5000明るさ(Lm)約2100RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>95照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置方式スタンド電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用照射角約160°防水保護等級IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球 【20000時間】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
充電式LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
20W高演色調光機能付
嵯峨電機工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。トラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896電球の種類LED



















































![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)