絞り込み
口金
- B22D(1)
電圧(V)
- 105
- 6.3(10)
- 8(7)
- 12(81)
- 18(9)
- 24(49)
- 28(9)
- 30(20)
- 35(8)
- 85(10)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(525)
- 100~240(25)
- 100~242(17)
- 110(248)
- 120(8)
- 130(13)
- 200(33)
- 220(24)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
ブランド
- アサヒ(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト
アサヒ¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)72定格電圧(V)105口金B22D定格消費電力(W)60全光束(Lm)720定格寿命(時間)2000径(mm)50