絞り込み
口金
  • BA9S(5)
  • BA15d(1)
  • BA15s(2)
  • E10(4)
  • E11(1)
  • E12(3)
  • EZ10(21)
  • G4(7)
  • G6.35(3)
  • G53(1)
  • GU4(1)
  • GU5.3(15)
  • GY4(1)
  • GY6.35(13)
  • GZ4(9)
  • GZ6.35(4)
  • S9(1)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類ハロゲン(36)
  • 電球の種類白熱電球(6)
電圧(V)
  • 12
  • 6.3(10)
  • 8(7)
  • 18(9)
  • 24(50)
  • 28(9)
  • 30(22)
  • 35(8)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(526)
  • 100~240(25)
  • 100~242(17)
  • 110(250)
  • 120(8)
  • 130(13)
  • 200(33)
  • 220(26)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(20)
電球形状
パネル球(4)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(1)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(14)
  • 30~40未満(20)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(21)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(6)
光色
  • 光色クリア(13)
  • 光色電球色(13)
クリア・電球色
ブランド
  • ELPA(22)
  • OSRAM(オスラム)(18)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(16)
  • 岩崎電気(7)
  • エスコ(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • パイロ電子(2)
  • フィリップス(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ウシオ(1)
  • 川上工業(1)
ELPA・OSRAM(オスラム)・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・岩崎電気・エスコ・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・パイロ電子・フィリップス・パトライト(PATLITE)・ウシオ・川上工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    色クリア電球形状小パネル球
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • 回転灯用電球12V5W パトライト(PATLITE)

    回転灯用電球12V5W

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
    用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • J12V20WAXS ELPA

    J12V20WAXS

    ELPA
    ¥1,044税込¥1,148
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲン電球 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミニハロゲン電球

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    色クリア電球の種類白熱電球
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
  • J12V50WAXS ELPA

    J12V50WAXS

    ELPA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ 7724I フィリップス

    ハロゲンランプ 7724I

    フィリップス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GY6.35
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • JC標準タイプ12V50W ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JC標準タイプ12V50W

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
    高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオ

    ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

    ウシオ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JC標準タイプ12V10W ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JC標準タイプ12V10W

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    全長(mm)25色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)6定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14電球の種類白熱電球
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
    種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28電圧(V)12消費電力(W)1口金E10
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA
    ¥209税込¥230
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)1.3定格寿命(時間)約3000電球形状小パネル球バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小パネル12V ELPA

    小パネル12V

    ELPA
    ¥218税込¥240
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金E10定格消費電力(W)1.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • エコクールハロゲン狭角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角20W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
  • J12V35WAXS ELPA

    J12V35WAXS

    ELPA
    ¥1,234税込¥1,357
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
    適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)【ランプ】30(50型)口金EZ10外径(Φmm)【ミラー】50全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000最大光度(cd)3000配光角度(°)中角 20光色電球色(3100K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 広角

    ELPA
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(4個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロスタープロ 64440PRO12V 50W OSRAM(オスラム)

    ハロスタープロ 64440PRO12V 50W

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
電球