絞り込み
口金
- GZ6.35(1)
- S7(1)
電球の種類
ハロゲン(1)
電圧(V)
- 15
- 6.3(10)
- 8(7)
- 12(81)
- 18(9)
- 24(50)
- 28(9)
- 30(22)
- 35(8)
- 85(10)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(526)
- 100~240(25)
- 100~242(17)
- 110(250)
- 120(8)
- 130(13)
- 200(33)
- 220(26)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(1)
- 旭光電機工業(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ