絞り込み
口金
  • B40d/45(1)
  • E26(3)
  • EU10(3)
  • G8.5(1)
  • G12(2)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(5)
電圧(V)
  • 85
  • 6.3(10)
  • 8(7)
  • 12(81)
  • 18(9)
  • 24(50)
  • 28(9)
  • 30(22)
  • 35(8)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(525)
  • 100~240(25)
  • 100~242(17)
  • 110(251)
  • 120(8)
  • 130(13)
  • 200(31)
  • 220(26)
消費電力(W)
  • 30~40未満(5)
  • 70~80未満(4)
光色
  • 光色その他(5)
  • 光色ホワイト(6)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(5)
  • 光色電球色(6)
ブランド
  • 岩崎電気(9)
  • フィリップス(1)
岩崎電気・フィリップス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
  • セラルクスTCP 70W 岩崎電気

    セラルクスTCP 70W

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格寿命(時間)6000
  • セラルクスTCP 35W 岩崎電気

    セラルクスTCP 35W

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
  • セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気

    セラルクスT (G12口金形)

    岩崎電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
    種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクス 70W 岩崎電気

    セラルクス 70W

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気

    セラルクス 35W (電子安定器専用)

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
  • セラルクスTC (G8.5口金形) 岩崎電気

    セラルクスTC (G8.5口金形)

    岩崎電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
    種類透明形口金G8.5ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気

    セラルクスTCP (EU10口金形)

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
    口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • ツインアーク 2色発光形HIDランプ 岩崎電気

    ツインアーク 2色発光形HIDランプ

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    口金B40d/45全光束(Lm)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000定格寿命(時間)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500ランプ電流(A)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76平均演色評価数(Ra)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25ランプ効率(Lm/W)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60ランプ電圧(V)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85色温度(K)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100入数(個)1ワット数水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形
電球