絞り込み
口金
  • E26(3)
  • E39(3)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(4)
電圧(V)
  • 95
  • 6.3(12)
  • 8(8)
  • 12(86)
  • 18(11)
  • 24(56)
  • 28(9)
  • 30(24)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 100(581)
  • 100~240(25)
  • 100~242(17)
  • 110(312)
  • 120(13)
  • 130(14)
  • 200(34)
  • 220(39)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(6)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
ブランド
  • 岩崎電気(6)
岩崎電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FECサンルクスエース 岩崎電気

    FECサンルクスエース

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • セラルクス 屋外街路灯専用形 岩崎電気

    セラルクス 屋外街路灯専用形

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    種類透明形口金E26相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80定格ランプ電力(W)150平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100ランプ電圧(V)95光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気

    セラルクス(屋外街路灯専用形)

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
    口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
電球