絞り込み
口金
  • GY4
  • B15D(7)
  • B22D(20)
  • BA9S(24)
  • BA15(8)
  • BA15d(7)
  • E10(43)
  • E11(112)
  • E12(225)
  • E14(50)
  • E17(413)
  • E26(538)
  • E39(90)
  • EZ10(25)
  • G4(10)
  • G9(10)
  • GU5.3(15)
  • GY6.35(16)
  • GZ4(10)
  • R7s(8)
  • その他(18)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
電圧(V)
  • 12(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • OSRAM(オスラム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    全長(mm)38電圧(V)12消費電力(W)20口金GY4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2800光束(Lm)ビーム角8°直径(mm)48電球の種類ハロゲン
電球