絞り込み
口金
- E26(3)
電球の種類
LED(2)
シリカ電球(1)
電圧(V)
- 100(1)
電球形状

一般球(2)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 90~100未満(1)
光色
昼白色(2)
電球色(2)
昼白色・電球色
ブランド
- モノタロウ
- オーム電機(113)
- ELPA(99)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(51)
- エスコ(28)
- アイリスオーヤマ(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 岩崎電気(15)
- 旭光電機工業(8)
- ミネシマ(6)
- 東京メタル(6)
- ウシオライティング(5)
- 東芝(4)
- 東西電気産業(4)
- EARTH MAN(3)
- 東芝ライテック(3)
- マクサー電機(3)
- フィリップス(2)
- 富士倉(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED電球 60形 広配光
(52件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用