絞り込み
口金
電球の種類
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(396)
- 5~10未満(397)
- 10~20未満(205)
- 20~30未満(122)
- 30~40未満(113)
- 40~50未満(97)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(82)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(43)
- 100~200未満(89)
- 200~300未満(29)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- オーム電機(413)
- ELPA(287)
- 旭光電機工業(267)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(157)
- 岩崎電気(141)
- エスコ(85)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東京メタル(58)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(36)
- ウシオライティング(35)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- アイリスオーヤマ(28)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(24)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- STE(エス・ティー・イー)(20)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス)
オンリーワン(OnlyOne)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷全光束260ルーメン、白熱電球20形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ。光の広がり約250°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
レフ型ミニクリプトンランプ
東京メタル¥749税込¥8241個7日以内出荷口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。寸法(mm)R50×75質量(g)14.5タイプレフ型50W消費電力(W)45定格電圧(V)AC100口金E17全光束(Lm)330寿命2000時間
防災電球
STAR Light(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ
フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長98×外径35(mm)質量(g)41タイプクリア口金E26全光束(Lm)240エネルギー消費効率(Lm/W)114.2エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
バッテリー内蔵センサー電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
抗菌ライト
HORIUCHI¥9,998税込¥10,9981個当日出荷CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。用途ウイルス対策に。トラスコ品番382-8901全長(mm)129色電球色消費電力(W)11口金E26定格寿命(時間)30000光源色電球色外径(mm)64明るさ(Lm)600
Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球
Verbatim(バーベイタム)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ寸法(mm)直径95×高さ125色電球色質量(g)118定格消費電力(W)9全光束(Lm)700定格寿命(時間)40000配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
人感センサー付LED電球3個組
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(3個)当日出荷人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ
LED電球
ブライトライト¥699税込¥7691個5日以内出荷LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)485/810定格寿命(時間)30000色温度2700K本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリムランプ
AKALOOK¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC85~240定格寿命(時間)40000周波数50/60共用照明240角度材質(カバー)ポリカーボネイト防塵・防滴IP65相当光色昼光色演色指数(Ra)80電球の種類LED
スマートライトLED(100V)
AKALOOK¥10,980~税込¥12,078~1台7日以内出荷から8日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カラービームLED電球
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。寸法(mm)D131×H122質量(g)103消費電力(W)5定格電圧(V)AC100電球形状ビーム球光色赤・青・緑・黄色樹脂白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
スタジオ用ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000色温度(K)3100光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角エコロジー商品省エネ
LEDレトロ電球 琥珀色
東京メタル¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可材質グローブ:ガラス消費電力(W)3.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)20000色温度(K)1800光源色電球色配光角度(°)290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応直径(Φmm)95高さ(mm)135質量(g)56口金E26定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール電球色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100 50/60Hz口金適合:E26外径(Φmm)(約)60×長さ110定格消費電力(W)7.8W全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80通信方式Bluetooth最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160光源色電球色、昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6定格電流(mA)90配光角度(°)電球色…150、昼光色…160エコロジー商品省エネ
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
保温電球 カバー付
minimal LAND¥4,298~税込¥4,728~1箱5日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃対象動物小鳥・小動物・爬虫類
J標準タイプ300W
ウシオ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
水銀灯代替LEDランプ
東京メタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個