絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(48)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(117)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,081件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    蓄光LED電球40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
    材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89W

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類HIDランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
  • ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)L字アームセット

    ニッケンハードウエア(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームL字アーム(伸縮式)調光方式×
  • ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット

    ニッケンハードウエア
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームショートアーム調光方式×
  • ローソク球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)74質量(g)8消費電力(W)10口金E12外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ25W形フロスト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ25W形フロスト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C32E17 0.8W オーム電機

    LED C32E17 0.8W

    オーム電機
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 A形 E26 12W オーム電機

    LED電球 A形 E26 12W

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機

    調光対応LED電球 A形 E26 8W

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
    全長(mm)112質量(g)150消費電力(W)8定格消費電力(W)7.8全光束(Lm)930定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)119.2光色昼光色定格入力電流(mA)82
  • LED電球 T形 E26 5W オーム電機

    LED電球 T形 E26 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
    全長(mm)104質量(g)74定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光色電球色定格入力電流(mA)84
  • LED電球 E17 C形 2W オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W

    オーム電機(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80電球形状A形光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 60W オーム電機

    ミニクリプトン球 60W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール球7ワットブルー
    形状G-40ブルー定格100/110V-7W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ミニランプ S35E14 40W オーム電機

    ミニランプ S35E14 40W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-40W口金E14直径(mm)35ガラス色フロスト
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W口金E17直径(mm)30
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    98税込108
    1個
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • シャンデリア球 C32E12 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • ミニクリプトン球 S35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 36W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 点滅球 C9E17 10W オーム電機

    点滅球 C9E17 10W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)75形状C-9ブルー定格100V-10W口金E17直径(mm)30
  • 点滅球 C9E17 10W オーム電機

    点滅球 C9E17 10W

    オーム電機
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-9定格100V-10W全高(mm)75口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E17 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 20W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • シャンデリア球 C32E12 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 25W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • ナツメ球 T20E17 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 10W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-10W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • スペース球 T24E17 30W オーム電機

    スペース球 T24E17 30W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-24全長(mm)93クリア定格110V-30W口金E17直径(mm)24
  • スペース球 T20E17 20W オーム電機

    スペース球 T20E17 20W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)20定格110V-20W口金E17直径(mm)20
  • シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ローソク球 C26E12 10W オーム電機

    ローソク球 C26E12 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-26定格110V-10W全高(mm)78口金E12直径(mm)26
  • ミニボール球 G25E12 15W オーム電機

    ミニボール球 G25E12 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
電球