商品豆知識
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約570
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78
RoHS指令(10物質対応)対応
判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)
圧力表示0.1kPa単位で圧力表示
許容減圧力(KPa[mmHg])-20
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711
定格荷重容量(N)最大500
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
有効ストローク(mm)285
速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)
測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)
電源AC90~240V 50/60Hz
付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等
付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書
種別コンパクト型
質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)
電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個
測定範囲(pH)1.0~12.0
測定方式ガラス電極法
分解能0.1pH
直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)
精度(pH)±0.1
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約8分
校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)
検出単位(pH)0.1
標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
機動性を追求
キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品pH標準電極AX-APA30-31×1本温度補償プローブAX-APA30-21×1本単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)試料用空ボトルゴムカバーケース取扱説明書
種別ポータブル型
質量(g)約170(カバー、電池含まず)
電源単4形アルカリ電池×4本
測定範囲(℃)0.0~80.0
測定範囲(pH)1.00~13.00
測定方式pH:ガラス電極法温度:サーミスタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×150×35(カバー含まず)
分解能0.01pH、0.1℃
精度(pH)±0.01
精度(℃)±0.5
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
温度補償(℃)自動または手動(0~80)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約17分
分解能(℃)0.1
検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。