絞り込み
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,361)
  • アズワン(2,351)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(633)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(544)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(463)
  • 東亜DKK(405)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(348)
  • Thermo Fisher Scientific(319)
  • ADVANTEC(313)
  • TRUSCO(283)
  • アラム(280)
  • サンプラテック(278)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ニチペットEX PlusⅡ用フィルター NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ用フィルター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ(バルク)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,398税込10,338
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
  • プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
  • ディスペット NICHIRYO(ニチリョー)

    ディスペット

    NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
    付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
  • ニチリョーチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョーチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,980税込17,578
    1組(100本)
    翌々日出荷
    DNase/RNaseフリーチップです(BMT2-Xを除く)。
    仕様減菌済
  • 電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)

    電動ピペッター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
    適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
  • アキュペンサージュニア NICHIRYO(ニチリョー)

    アキュペンサージュニア

    NICHIRYO(ニチリョー)
    62,980税込69,278
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。
  • ニチリョー ピペットメイトNEO用 NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー ピペットメイトNEO用

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,898税込9,788
    1個(5本)
    欠品中
    サイズ20mm×0.20μm
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    41,980税込46,178
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
  • ニチリョー連続分注器8800用 NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー連続分注器8800用

    NICHIRYO(ニチリョー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
  • 可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    可変式連続分注器用シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    16,980税込18,678
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
    適合本体00-8100
  • 遠沈管 NICHIRYO(ニチリョー)

    遠沈管

    NICHIRYO(ニチリョー)
    16,980税込18,678
    1組(200本)
    翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~121遠心強度20000G
  • 分注器(ディスペット) EXⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    分注器(ディスペット) EXⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
    ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
  • 三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)

    三段可変式 ニチペット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)用ボトル NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)用ボトル

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    種別ボトル70mLアズワン品番1-8313-11
  • ラック入プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    ラック入プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
  • ニチペット用 オープナー NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット用 オープナー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,498税込2,748
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    適合0.2~2mLチューブ用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)21×65×13アズワン品番1-7897-11
  • ジャスター1100用 オプション NICHIRYO(ニチリョー)

    ジャスター1100用 オプション

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1袋(1000本)ほか
    翌々日出荷
  • ニチリョー分注器 8100用 スタンド NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー分注器 8100用 スタンド

    NICHIRYO(ニチリョー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ニチリョー アタッチメント  Y用/Z用指定 NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー アタッチメント Y用/Z用指定

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • ディスポーサブルチップ ニチリョー NICHIRYO(ニチリョー)

    ディスポーサブルチップ ニチリョー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1セット(1000個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クリア
  • 可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント NICHIRYO(ニチリョー)

    可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    00‐SG‐Z用アタッチメント
    型番00‐SG‐ZAアズワン品番2-8678-18