絞り込み
ブランド
- 東邦電子
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,303)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,062)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2
東邦電子(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
ペルチェリレー16A
東邦電子¥18,980税込¥20,8781個当日出荷外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8質量(g)100以下入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)出力点数1点入力点数2点(IN1、IN2、GND共通)本体寸法(mm)高さ29.8本体寸法(mm)幅44測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番61-9638-28入力抵抗2.8kΩ出力タイプON/OFF
デジタル指示計TRM-006A
東邦電子¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷さまざまな入力に対応。通信機能によるリモート監視、警報機等としてもご使用いただけます。センサー用電源装備仕様使用周囲温湿度範囲:温度/0~50度、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-25~70度、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):96×85.8×48質量(g)300以下本体寸法(mm)高さ48測定温度範囲0~50度本体寸法(mm)幅96アズワン品番61-9638-22