絞り込み
ブランド
- クラボウ
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,351)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(633)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(319)
- ADVANTEC(313)
- TRUSCO(283)
- アラム(280)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る
特価

パーソナル遠心機
クラボウ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。アズワン品番2-5447-01寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gタイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本