絞り込み
ブランド
- ピグ
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,351)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(633)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(319)
- ADVANTEC(313)
- TRUSCO(283)
- アラム(280)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥23,980~税込¥26,378~1箱(50枚)ほか当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグ(R)ソックス
ピグ¥48,980税込¥53,8781箱(12本)4日以内出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
ピグ¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーマンモスグリーンマット
ピグ¥43,980~税込¥48,378~1巻4日以内出荷マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。 もちろん、吸収した液体は床面に通しません。 米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
ウエッジ
ピグ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ロール)
ピグ¥62,980税込¥69,2781巻4日以内出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)14.1長さ(m)45吸収量(L/箱)約150.5アズワン品番1-8086-04RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)76
ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー
ピグ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷少量の液体容器からの垂れ落ちや、作業台の上の漏洩を防ぎます。トレー(本体)はドレン付きで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。半透明のトレー(本体)は、内部の液体を容易に確認することができます。用途少量の液体容器の漏洩対策に。実験室や研究室に。材質ポリエチレン色サンプ:白 格子板:黒高さ(mm)99
ハズマットピグ(R)パルプ
ピグ¥19,980税込¥21,9781箱(2.3kg)5日以内出荷ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱