絞り込み
ブランド
- martor(4)
- オルファ(1)
材質(刃)
- スチール(3)
全長(mm)
- 148
- 100(3)
- 110(3)
- 130(5)
- 135(7)
- 136(3)
- 137(3)
- 140(4)
- 142(5)
- 143(9)
- 145(7)
- 146(7)
- 155(11)
- 158(10)
- 160(9)
- 165(8)
- 168(5)
- 175(5)
- 180(15)
- 195(4)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
商品豆知識

カートンカッター SECUMAX150
martor¥699税込¥7691丁当日出荷開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。トラスコ品番161-2728全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)24.4刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE
martor¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。トラスコ品番149-1181全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)64刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099
セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ
martor¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C
セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE
martor¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷金属キャップ付で高い耐久性があります。左右と上からの3か所から刃をスライドして使用することができます左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5750全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)82刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099



























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)