絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: カッター

2,353件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業

    ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様

    三星ダイヤモンド工業
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    直線切用のハンドカッターです。 対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用 Penett刃を使用した容易な分断性
    仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mmアズワン品番67-5284-62
  • ミニカッター刃先自動収納式 Slice(スライス)

    ミニカッター刃先自動収納式

    Slice(スライス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10404(ラウンドタイプ)、10408(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10514は、商品の中央部のグリーン色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンを離すと刃が自動収納されるので、刃のしまい忘れがなく、安心・安全に使用できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
    用途カッターナイフ寸法(mm)62×36.7×11.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)10深さ(mm)9±0.2材質(刃)セラミック適合替刃替刃型番:10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)
  • プレミアム2L型オートロック NTカッター

    プレミアム2L型オートロック

    NTカッター(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
    仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
  • 職専 カッター 貝印

    職専 カッター

    貝印
    838税込922
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番858-7518全長(mm)213質量(g)31刃厚(mm)0.38適合替刃VD38-50・BD38-50
  • NTカッター オートロック NTカッター

    NTカッター オートロック

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • ハイパースクレーパー弾力刃 オルファ

    ハイパースクレーパー弾力刃

    オルファ(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番485-8468厚さ(mm)0.45質量(g)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカッター替刃 NTカッター

    プラスチックカッター替刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    309税込340
    1個(6枚)ほか
    当日出荷
    プラスチックカッター替刃。
    材質(刃)SKS-7色(刃)
  • 小型ナイフ NTカッター

    小型ナイフ

    NTカッター(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    替刃式小型ナイフ。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)67×40×13刃厚(mm)0.38適合替刃BQ-11P
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
    用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
  • 職専 カッター替刃 ロング24 貝印

    職専 カッター替刃 ロング24

    貝印(4件のレビュー)
    899税込989
    1箱(50枚)
    当日出荷
    折り目24ピッチ
    刃長(mm)119刃幅(mm)9適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050刃厚(mm)0.3
  • ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー HAタイプ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
  • スリムペンカッター 刃先自動収納式 Slice(スライス)

    スリムペンカッター 刃先自動収納式

    Slice(スライス)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10475は、ペンカッター 10512をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のグリーンのボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンから手を離すと刃先が自動的に収納されるため、刃先のしまい忘れによる事故や怪我を防ぎます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
    用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×10.5質量(g)22深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
  • OLFA メタルハイパーPRO L型 オルファ

    OLFA メタルハイパーPRO L型

    オルファ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Xデザイン・ハイパーシリーズに、アルミダイキャストボディモデルが登場。 複層構造によりボディ強度アップ。 衝撃に強い全面焼入れ加工により、曲りなどの強度に優れ、落下時にも変形しにくいステンレスホルダーを採用。 クロムメッキ仕上げにより、耐摩耗性にも優れています。 一体成形で頑丈なネジロック式。切れ味重視の特専黒刃を装着。
    仕様ネジロック式トラスコ品番831-4573質量(g)133適合替刃オルファカッター替刃(大)、特専黒刃(大)、スピードブレード(大)、ウェービーブレード(大)
  • ボックスカッター刃先自動収納式 Slice(スライス)

    ボックスカッター刃先自動収納式

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
    材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
  • スコッチチタンコートカッターPRO L 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO L

    3M(スリーエム)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番495-7474材質(刃)チタンコーティング
  • ZL-1P NT

    ZL-1P

    NT(2件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
  • 茶サヤ小刀 B・全鋼 アーテック[学校教材・教育玩具]

    茶サヤ小刀 B・全鋼

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    546税込601
    1個
    当日出荷
    ヒゴ切付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質(サヤ)プラスチック、(柄)木寸法(mm)173×26科目図工準拠図工小学校3年
  • ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL501

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
    用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • 一枚切りカッター NTカッター

    一枚切りカッター

    NTカッター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
    用途新聞や雑誌などの切り抜きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)73×46×5色(本体)グレー
  • 特大黒刃 ムラテックKDS

    特大黒刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    619税込681
    1箱(10枚)
    当日出荷
    独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
    用途特大刃仕様の超厚物切断用適合ネジロックH、エラストマH、スクリューHトラスコ品番276-8259質量(g)190刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃のサイズ(mm)125×25
  • ポキPRO オルファ

    ポキPRO

    オルファ(7件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。 折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。 ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
    仕様左右両用適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃トラスコ品番395-8981質量(g)73
  • ボルトクリッパー替刃 HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー替刃

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁ほか
    当日出荷
  • マットカッター45度替刃 オルファ

    マットカッター45度替刃

    オルファ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(5枚)
    当日出荷
    マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。
    適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターポキットコンパクトプロ 井上工具

    カッターポキットコンパクトプロ

    井上工具
    2,780税込3,058
    1個
    当日出荷
    カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。
    用途カッターナイフの刃折りに。材質本体:ABS●フタ:ダイカストブラック/レッド質量(g)40サイズ(mm)114×38×23
  • カッターポキットコンパクト 井上工具

    カッターポキットコンパクト

    井上工具(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
    用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチックレッド/ブラック本体寸法(mm)114×38×23本体質量(g)33
  • 鍛造ハンディクリッパー フジ矢

    鍛造ハンディクリッパー

    フジ矢
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
    用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
  • 職専 カッター 小 黒刃 貝印

    職専 カッター 小 黒刃

    貝印(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
    用途壁紙用・クロス用サイズタイプ黒刃適合替刃・カッターB-50 BST-50刃厚(mm)0.38
  • オルセラカッター クリップ付 フォーエバー

    オルセラカッター クリップ付

    フォーエバー(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    材質(本体)ABS樹脂材質(刃)セラミック
  • カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃 コクヨ

    カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃

    コクヨ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
    仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
  • エックスハイパーL型 オルファ

    エックスハイパーL型

    オルファ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ

    万能M厚型 ピンク (文具台紙)

    オルファ(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
  • 精密ナイフキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密ナイフキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
    セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • H型鋸 替刃 オルファ

    H型鋸 替刃

    オルファ(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
    トラスコ品番397-9113質量(g)44.8刃長(mm)106刃幅(mm)25材質(刃)SK-85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切出小刀 梅鉢龍馬

    切出小刀

    梅鉢龍馬(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
    用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。厚さ(mm)3
  • PC小刀 千吉

    PC小刀

    千吉(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
    用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。質量(g)54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
  • メリーカッタ用替刃 室本鉄工

    メリーカッタ用替刃

    室本鉄工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
  • ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢

    ワイヤーカッター WC1-190

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
    用途ワイヤーロープの切断に最適です。トラスコ品番369-4461寸法(mm)190質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
  • 特専M型ロング オルファ

    特専M型ロング

    オルファ(5件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。 刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。 丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
    トラスコ品番342-8729ブラック/イエロー質量(g)33規格M型刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター NTカッター

    カッター

    NTカッター(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    付属品A型刃2枚トラスコ品番406-2221種別A-Type(A型)カッターナイフ材質本体プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライド/ABS・POM樹脂バネ/ステンレス刃折クリップ/POM樹脂オフホワイト質量(g)23規格A型適合替刃・カッターA型刃サイズ(mm)145×18×10
  • アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパー

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    JIS規格JIS B4643JQ0307057
カッター