絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: カッター

2,353件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NT デザインナイフ NTカッター

    NT デザインナイフ

    NTカッター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
    用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
  • カッターL型 NTカッター

    カッターL型

    NTカッター(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。色鮮やかなビビッドカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途厚物切りなどのハードな切削作業に4色アソート(赤・白・黄・青)材質(本体)ABS樹脂質量(g)62規格L型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20適合替刃L型替刃
  • POWERメタルカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERメタルカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番785-1600全長(mm)224質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • スクレイパー M1 神沢

    スクレイパー M1

    神沢(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小回りのきくコンパクトヘッド 柄は握りやすく、替刃収納出来ます。
    用途細かい剥がし作業、サビ落し、削り作業に付属品替刃5枚、板ドライバー全長(mm)180刃幅(mm)15刃厚(mm)0.25材質(刃)SK-2刃渡り(mm)50
  • 鋼線クリッパーシルバー HIT(ヒット)

    鋼線クリッパーシルバー

    HIT(ヒット)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
    用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
  • ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCO

    ガラスカッターオイル注入タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
    用途板ガラスの切断トラスコ品番419-9871材質ホルダー部:プラスチック全長(mm)179質量(g)46材質(刃)超硬合金切断厚(mm)1~8
  • アルミスーパーカッター スーパーツール

    アルミスーパーカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
    用途鉄線・ピアノ線の切断に。トラスコ品番368-4466全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • カッター オートロック6連発 NTカッター

    カッター オートロック6連発

    NTカッター(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき
    種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃
  • エンドカッター MCC(松阪鉄工所)

    エンドカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2795全長(mm)215質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • 抗菌セラミックペンカッター オート

    抗菌セラミックペンカッター

    オート
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    金属刃の約5倍の耐久性を持つセラミックペンカッター。切り抜きだけでなく、キッチンや食卓等でも重宝します。
  • 精密作業用カッター グランツ(GLANZ) エスディアイ

    精密作業用カッター グランツ(GLANZ)

    エスディアイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフ。プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
    用途細かなカッティング作業に。材質本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂全長(mm)145質量(g)60
  • セキュノーム 610 XDR NO.610002 martor

    セキュノーム 610 XDR NO.610002

    martor
    6,698税込7,368
    1箱
    当日出荷
    【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 610 XDR(610002)。
    用途パウチ、シュリンク袋、紙袋など使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック質量(g)138寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材刃:ステンレス適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)(TRAPEZOID BLADE NO. 160099/台形ブレード 番号 160099)
  • KOコーキング撤去ナイフ 狼牙 グリップ 尾崎亀商店

    KOコーキング撤去ナイフ 狼牙 グリップ

    尾崎亀商店
    729税込802
    1個
    当日出荷
    KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。
    用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
  • 貝印 カッターナイフ メス刃 替刃 貝印

    貝印 カッターナイフ メス刃 替刃

    貝印
    769税込846
    1個(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
    用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に仕様替刃適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241)刃厚(mm)0.38
  • ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス)

    ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納)

    Slice(スライス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
    用途カッターナイフ寸法(mm)168×60×18材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)72ブレード#10526×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック適合替刃#10526、#10528
  • グリップ付オートロックカッター SUN UP

    グリップ付オートロックカッター

    SUN UP(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
  • シノ付カッター 長シノ型曲がり 土牛

    シノ付カッター 長シノ型曲がり

    土牛
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!。切れ味の良さと長切れが特徴です。
    用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約265切断能力(mm)軟鋼線:4全質量(g)約320
  • ガラスブレーカー S SUN UP

    ガラスブレーカー S

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガラス・タイルを確実に切り離します。
    用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
  • 替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター

    替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入

    NTカッター(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10枚)
    当日出荷
    切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。
    適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R寸法(mm)26×137×12
  • カッターナイフL PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフL

    PLUS(プラス)[文具]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
    付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)仕様刃のロックオート材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)ホワイト×ブルーサイズL外形寸法(mm)W172×D42×H20材質(刃)台紙W81×H205mmグリーン購入法適合
  • スコッチチタンコートカッターPRO S 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO S

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番495-7491材質(刃)チタンコーティング
  • ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL561

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7836ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • NF SSカッター 日本ファイリング

    NF SSカッター

    日本ファイリング(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ダンボール開梱作業のスピードアップができます。 商品に傷をつけず、安全にカットできます。 コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。 軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
    仕様NF SSカッタートラスコ品番853-3979寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×90×49
  • NTカッターA型替刃 超鋭角黒刃 NTカッター

    NTカッターA型替刃 超鋭角黒刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(50枚)
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。超鋭角黒刃。刃の研ぎ角度が特に超鋭角仕上げで、プロの要望にこたえるより鋭い切れ味になっています。
    適合本体A型カッター刃長(mm)80寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.38刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SKS-81質量(g/個)111色(刃)
  • A型替刃 黒薄刃 NTカッター

    A型替刃 黒薄刃

    NTカッター
    979税込1,077
    1個(50枚)
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒薄刃。通常刃よりも薄い0.25mm厚により、確かな切れ味を実現します。
    トラスコ品番395-8167適合本体A型カッター(連発式を除く)質量(g)76刃長(mm)80寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25刃幅(mm)9刃厚(mm)0.25材質(刃)SKS-81質量(g/個)80色(刃)
  • スクレーパー NTカッター

    スクレーパー

    NTカッター(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
    用途シールはがしや汚れ落としに材質(本体)ABS樹脂質量(g)10寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11刃幅(mm)25色(本体)グレー
  • ガラススクレィパー200 神沢

    ガラススクレィパー200

    神沢
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃は弾性があり、粘着物でも外れないロック仕様
    用途ウインドフイルム、シール剥がしに付属品替刃10枚、板ドライバー全長(mm)200刃幅(mm)25刃厚(mm)0.3材質(刃)SK-2刃渡り(mm)80
  • ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッター L500 オートロック式

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
    用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • U溝カッター 貝印

    U溝カッター

    貝印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    床材等の接合時に使用
    用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼全長(mm)200質量(g)140刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120適合替刃UC-13・UC-14
  • エラストマH ムラテックKDS

    エラストマH

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    滑りにくいエラストマー樹脂ボディ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
    トラスコ品番276-8232ブラック質量(g)136規格H型刃厚(mm)0.7刃の種別特大黒(H刃)
  • ガラスカッター TRUSCO

    ガラスカッター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
    用途板ガラスの切断全長(mm)174質量(g)29
  • 替刃 プラ切刃 ムラテックKDS

    替刃 プラ切刃

    ムラテックKDS
    399税込439
    1セット(10枚)
    当日出荷
    プラ切り用
    適合Pカッタートラスコ品番853-3950質量(g)20刃長(mm)11.5刃幅(mm)9刃厚(mm)0.6アズワン品番65-2066-98
  • ネジロックL ムラテックKDS

    ネジロックL

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。ネジ固定式。
    用途厚物切断用付属品替刃3枚(2枚内蔵)仕様ネジロック機構、スライダー抜け止め防止機構付質量(g)89規格L型刃厚(mm)0.5刃の種別剛白刃(大)
  • バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
  • カッター 内蔵ネジプロ タジマツール(TJMデザイン)

    カッター 内蔵ネジプロ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    刃はネジ止め式でしっかり固定。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)85刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
  • スーパーAL型 オルファ

    スーパーAL型

    オルファ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    便利な爪が付いた大型カッター。 独自のオートロックスライダー
    用途クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに。仕様オートロック式トラスコ品番360-7607全長(mm)160イエロー質量(g)73規格AL型適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)アズワン品番1-6217-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボールカッター セラミックカッター トライメイト

    ダンボールカッター セラミックカッター

    トライメイト
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるセラミックカッターです。マグネット内蔵で金属製のアイテムにつけて保管が可能です。
    用途ダンボールの開梱に材質ABS樹脂+セラミック寸法(mm)45質量(g)20
  • カッターナイフL型  レバーロック機能付 トップマン[工具・金物]

    カッターナイフL型 レバーロック機能付

    トップマン[工具・金物]
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    スライドレバー仕様。市販のL型替刃と互換性があります。
    刃幅(mm)約18材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)約0.45~0.5材質(刃)SK材
  • グランツ・レピア・プレジョンカッター用替刃 エスディアイ

    グランツ・レピア・プレジョンカッター用替刃

    エスディアイ
    439税込483
    1セット(10枚)
    当日出荷
    グランツカッター専用の30°替刃。鋭い切れ味と耐久性に優れた特殊鋼(SK2+Cr)使用。
    用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22入数(枚)10
  • 45°切りカッター NTカッター

    45°切りカッター

    NTカッター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マット紙やスチレンボードの断面を45°でカット。
    用途額装作りや建築模型などに使えます。適合替刃BMC-45P
カッター