絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • EARTH MAN(1)
  • Power sonic(1)
  • SK11(1)
  • マキタ(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • ワイエス工機(1)
  • 旭工機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンティス270A REX(レッキス工業)

    マンティス270A

    REX(レッキス工業)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌日出荷
    切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
    用途大口径用。セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース質量(kg)80回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65RoHS指令(10物質対応)対応

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤
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
REX(レッキス工業)の糸ノコ盤 【通販モノタロウ】