絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 3
- 0.2(8)
- 0.34(3)
- 0.35(5)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.98(5)
- 1(4)
- 1.1(5)
- 1.18(9)
- 1.2(7)
- 1.5(3)
- 1.7(6)
- 1.8(5)
- 1.86(5)
- 2.5(6)
- 4.5(13)
- 7(5)
- 出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
電源(V)
- 100(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160~650(1)
- 650(4)
- 700(4)
- 1200(6)
- 2000(4)
コード長さ(m)
- 3(7)
消費電力(W)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(8)
ブランド
- 日東工器(10)
- KANON(中村製作所)(1)
日東工器・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1.18(9)
1.2(7)
1.7(6)
1.86(5)
2.5(6)
3
4.5(13)
7(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る

デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
カウンター専用デルボ
日東工器¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷ハイパワータイプです。仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から3日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリングトラスコ品番855-0871長さ(mm)276質量(kg)0.7消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電動ドライバ
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷から16日以内出荷様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
デルボ電動ドライバー
日東工器¥65,980税込¥72,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個トラスコ品番117-9098長さ(mm)265質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])700適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4トルク(N・m)1.20~3.00トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4