絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 4.5
- 0.2(8)
- 0.34(3)
- 0.35(5)
- 0.4(5)
- 0.5(5)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.98(5)
- 1(4)
- 1.1(5)
- 1.18(9)
- 1.2(8)
- 1.5(3)
- 1.7(6)
- 1.8(5)
- 1.86(5)
- 2.5(6)
- 3(11)
- 7(5)
- 出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
電源(V)
- 100(11)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220~650(1)
- 450(2)
- 500(1)
- 530~1200(1)
- 650(5)
- 1200(8)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 3(6)
消費電力(W)
- 40~50未満(11)
- 100~200未満(1)
40~50未満・100~200未満
ブランド
- 日東工器(10)
- ベッセル(2)
- KANON(中村製作所)(1)
日東工器・ベッセル・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1.18(9)
1.2(8)
1.7(6)
1.86(5)
2.5(6)
3(11)
4.5
7(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る

カウンター専用デルボ
日東工器¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷ハイパワータイプです。仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電動ドライバー(信号出力付き)
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5適合ねじ(mm)≦4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
ねじ締めカウンター用ドライバー
日東工器¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷から4日以内出荷仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電動ドライバ
日東工器¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から16日以内出荷様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
デルボ電動ドライバー
日東工器(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート