絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 1.1(3)
- 2.0~7.0(1)
- 3(4)
- 4.5(5)
- 7(4)
電源(V)
- 100(9)
- 100~240(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650
- 110(2)
- 150(1)
- 160~650(1)
- 280(2)
- 450(2)
- 450~600(3)
- 500(3)
- 500~700(4)
- 500~750(3)
- 600(3)
- 700(6)
- 700~1000(6)
- 750(2)
- 900(6)
- 1000(32)
- 1200(21)
- 1900(3)
- 2000(21)
- 3000(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 3(3)
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(9)
ブランド
- 日東工器(12)
- Panasonic(パナソニック)(1)
日東工器・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
1.1(3)
2.0~7.0(1)
3(4)
4.5(5)
7(4)

カウンター専用デルボ
日東工器¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8440長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8423長さ(mm)236質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
パナソニック 電動ドライバー Azeloss
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷から3日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
日東工器¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリングトラスコ品番855-0871長さ(mm)276質量(kg)0.7消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。用途高いトルクのねじ締め作業に。付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ長さ(mm)276質量(kg)0.87消費電力(W)45適合ビット(mm)6.35
ねじ締めカウンター用ドライバー
日東工器¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥86,980~税込¥95,678~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電動ドライバ
日東工器¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷から16日以内出荷様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒