絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.5
- 0.2(8)
- 0.34(3)
- 0.35(5)
- 0.4(4)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.98(5)
- 1(4)
- 1.1(5)
- 1.18(9)
- 1.2(8)
- 1.5(3)
- 1.7(6)
- 1.8(5)
- 1.86(5)
- 2.5(6)
- 3(11)
- 4.5(13)
- 7(5)
- 出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
電源(V)
- 24(1)
- 36(2)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700~1000(3)
- 900(1)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(5)
ブランド
- 日東工器(5)
日東工器
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1.18(9)
1.2(8)
1.7(6)
1.86(5)
2.5(6)
3(11)
4.5(13)
7(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る

デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
デルボ 電動ドライバー
日東工器¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から4日以内出荷静電気対策品です。仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
ロボット用電動ドライバ
日東工器¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷から16日以内出荷耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷から11日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.35電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷から4日以内出荷クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付適合ビット(mm)Φ4シャンク