絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~25(1)
- 1.5~30(1)
- 2~10(2)
- 3~60(1)
- 4~20(2)
- 5~25(2)
- 10~50(2)
- 10~60(1)
- 10~120c(1)
- 10~135(1)
- 18(1)
- 20~100(3)
- 20~110(1)
- 20~120(1)
- 28~210(1)
- 40~200(3)
- 40~260c(1)
- 42(1)
- 100~600c(1)
- 150~800(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

スパナ形(1)

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(8)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](6)
- 25.4[1](1)
- その他(2)
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.1(5)
- 0.25(2)
- 0.5(3)
- 0.5c(1)
- 1(4)
- 1.0c(1)
- 2(1)
- 2.0c(1)
- 5(1)
- 10.0c(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 1200~1400未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(7)
- 冷媒機器(2)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
- 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・冷媒機器・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(7)
- 左右(2)
右・左右
精度(%)
- ±2(2)
- ±3(6)
- ±4(5)
- ±6(2)
±2・±3・±4・±6
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(301)
- 東日製作所(262)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
特価

トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
(114件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
デジタルトルクレンチ 小トルク
(47件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
トルクドライバー 空転式 ミニ
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ
(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)付属品プラスチックケース、ロックキー全長(mm)1234質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール差込角(mm)25.4表面処理サテンクロムトルク測定範囲(N・m)150~800測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
デジタルトルクアダプター
(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。用途検査、締め付け用付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本全長(mm)75精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)使用環境温度(℃)-10~60
ラチェットトルクレンチ
(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。用途フレアナットの締め付けに材質ステンレス、合金精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
トルクレンチ デジタル式
(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9×12差込角凸(mm)9×12
ギアセット トルクレンチ交換用
(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
プレセット形トルクレンチ 数字表示式
¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右