絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(3,459)
- NOK(797)
- エスコ(171)
- Hutchinson(70)
- 大阪魂(46)
- 森清化工(29)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- ノーブランド(18)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- フロン工業(10)
- 旭製作所(8)
- アラム(8)
- PETSEALS(8)
- CEJN(セイン)(7)
- アズワン(6)
- 日近(5)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- ショウエイ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N
NOK¥68税込¥751個当日出荷型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G100-N
NOK¥259税込¥2851個当日出荷型式旧型式:OR1BG100N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00215-BJIS呼び旧JIS:G100太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)99.4内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N
NOK¥129税込¥1421個当日出荷型式旧型式:OR1BG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-BJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G125-N
NOK¥199税込¥2191個当日出荷型式旧型式:OR1BG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-BJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N
NOK¥82税込¥901個欠品中型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G220-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG220N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00237-BJIS呼び旧JIS:G220太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.3内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N
NOK¥149税込¥1641個当日出荷型式旧型式:OR1BG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-BJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P38-N
NOK¥71税込¥781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP38N部品番号NOK:CO00037-AJIS呼び旧JIS:P38太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)37.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N
NOK¥24税込¥261個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N
NOK¥45税込¥501個当日出荷型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N
NOK¥189税込¥2081個当日出荷型式旧型式:OR1BG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-BJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N
NOK¥89税込¥981個当日出荷型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
RS PRO Oリングキット ニトリル
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材料 = ニトリル。タイプ = SAEフランジに最適なインペリアルOリングキット。キット内容 = 125ピース。。RS Pro O リングキット - SAE フランジ用 - ニトリル. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには、 6 種類のサイズ( 0.5 インチ ~ 2 インチ)を備えた 125 個の部品が用意されています ニトリル( NBR ) 90 ショア硬度. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Oリングゲージ
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 60mm EPDM
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 2mm外径 = 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 37mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 37mm外径 = 42mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 27mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 27mm外径 = 34mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 55mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 55mm外径 = 63mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 19.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA リング. RS Pro ニトリル製 リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Pro リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 。 ●動作温度範囲: -30 C 90 C 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:. リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。 ●自動車の製造及び修理 。 ●動力伝達技術 。. リングの寿命はどのくらいですか?. リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。注:これらのニトリル リングは、次の製品と互換性がありません。 ●オゾン 。 ●エステル 。 ●保存 。 ●アルデヒド 。 ●塩素酸塩 。 ●ニトロ炭化水素 。仕様タイプOリング、材料ニトリルゴム、内径19.1mm、外径22.3mm、動作温度 Min-30℃、動作温度 Max+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥419税込¥4611袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA リング. RS Pro ニトリル製 リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Pro リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 。 ●動作温度範囲: -30 C 90 C 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:. リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。 ●自動車の製造及び修理 。 ●動力伝達技術 。. リングの寿命はどのくらいですか?. リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。注:これらのニトリル リングは、次の製品と互換性がありません。 ●オゾン 。 ●エステル 。 ●保存 。 ●アルデヒド 。 ●塩素酸塩 。 ●ニトロ炭化水素 。仕様タイプOリング、材料ニトリルゴム、内径5.1mm、外径8.3mm、動作温度 Min-30℃、動作温度 Max+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19mm ニトリルゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19mm外径 = 23mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
ヘアキャッチャMCS用Oリング
ショウエイ¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA423RL-100材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-100
G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
G- 95 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥890税込¥9791個当日出荷エスコ品番EA423RG-95材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)94.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-6材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)5.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
P- 3 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-3材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)2.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)6.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-3