絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: Oリング

4,735件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • オーリング(フッ素ゴム) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム)

    エスコ
    429税込472
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • P-15   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-15機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-15
  • パーフロOリング MPB 森清化工

    パーフロOリング MPB

    森清化工
    639税込703
    1個
    当日出荷
    数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
    硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    349税込384
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)Oリング

    フロンケミカル
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-50機能耐熱JIS呼びG-50
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 65 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
  • P-22   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-22材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 中空メタルOリング 日本金型産業

    中空メタルOリング

    日本金型産業
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    当日出荷
    射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
    材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
  • JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ

    フロン工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
  • Oリング NW FKM70° マスオカ

    Oリング NW FKM70°

    マスオカ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-12.5 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-12.5 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-12.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
  • P-12.5 オーリング(10個) エスコ

    P-12.5 オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング OR型 NOK

    Oリング OR型

    NOK
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式OR
  • G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-35材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)34.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
  • G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-100機能耐熱JIS呼びG-100
  • G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 70 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • P- 8 オーリング (シリコンゴム) エスコ

    P- 8 オーリング (シリコンゴム)

    エスコ
    280税込308
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-8機能耐寒、耐熱JIS呼びP-8
  • オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)材質ニトリルゴム質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • Oリングファイル(タテ型) TRUSCO

    Oリングファイル(タテ型)

    TRUSCO
    92税込101
    1冊
    翌々日出荷
    内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。
    トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • CAT油圧ホース用 Dリング (角リング) PETSEALS

    CAT油圧ホース用 Dリング (角リング)

    PETSEALS
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CATスプリットフランジ用Dリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 75 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    630税込693
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
  • P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-10A材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
  • Oリングキット ジーモス(GMORS)

    Oリングキット

    ジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGシリーズ
  • Oリング・フッ素 NOK

    Oリング・フッ素

    NOK(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    旧JASOF404太さ2.4シリーズ
    内径(mm)26.2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    279税込307
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
  • Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング G(固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    47税込52
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5

    NOK
    31税込34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
  • V- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RL-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)47.5機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-40
  • G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-105材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)104.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
Oリング