絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: Oリング

4,736件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80

    NOK
    82税込90
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.4
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7

    NOK
    31税込34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5

    NOK
    31税込34
    1個
    欠品中
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N

    NOK
    76税込84
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10

    NOK
    80税込88
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5

    NOK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.20
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5

    NOK
    47税込52
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8

    NOK
    31税込34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5

    NOK
    29税込32
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N

    NOK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-BJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N

    NOK
    129税込142
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N

    NOK
    51税込56
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
  • コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    コマツ用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング フロンケミカル

    フッ素ゴムOリング

    フロンケミカル
    749税込824
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
    材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.4mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    2.4mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    775税込853
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)2.4
  • O-リングキット(緊急対応用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    O-リングキット(緊急対応用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番123-5877セット内容瞬間接着剤495、Oリングカッター、加工治具、洗浄液、後処理液、Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本質量(g)150
  • キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングパーフロⅠOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
    材質パーフルオロゴム
  • ロックタイト Oーリングキットゴムコード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト Oーリングキットゴムコード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    O-リングキット用付属ゴムです。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
  • V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
  • V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコ

    V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
  • G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-95機能耐熱JIS呼びG-95
  • G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-30材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
  • G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-120材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • G-110 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-110 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-110JIS呼びG-110
  • P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)4.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
  • P-25   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-25 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    685税込754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-25機能耐寒、耐熱JIS呼びP-25
  • P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    685税込754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
  • P-21   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-21 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-21機能耐寒、耐熱JIS呼びP-21
  • オーリングセット(19サイズ) エスコ

    オーリングセット(19サイズ)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • オーリングセット エスコ

    オーリングセット

    エスコ
    1,550税込1,705
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)。
    材質ニトリルゴムケース寸法(mm)210×101×29
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    5,087税込5,596
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-N 大阪魂

    Oリング 1A-N

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング(ミラフレキSS専用) 未来工業

    Oリング(ミラフレキSS専用)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    当日出荷
    GタイプのPF管用カップリング等を防水型にできます。
  • Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド

    Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
    用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85

    NOK
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング