絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(3,453)
- NOK(797)
- エスコ(171)
- Hutchinson(70)
- 大阪魂(46)
- 森清化工(29)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- ノーブランド(18)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- フロン工業(10)
- 旭製作所(8)
- アラム(8)
- PETSEALS(8)
- CEJN(セイン)(7)
- アズワン(6)
- 日近(5)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- ショウエイ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

カルレッツOリング
デュポン¥5,762~税込¥6,338~1個当日出荷から翌々日出荷従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。材質カルレッツ(R)(No.4079)
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
NBR製Oリングセット
SELECTED BY MARINTEC¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷付属品実寸大Oリング識別シート材質NBR(ニトリルゴム)硬度70(標準硬度)(ショアA)温度(℃)耐熱安全:80耐熱温度(℃)-40~120
Oリング G(固定用)赤シリコン
ノーブランド¥47~税込¥52~1個4日以内出荷から6日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット欠品中ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA423RL-70材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)69.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)77機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-70
G- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA423RJ-55材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6機能耐熱JIS呼びG-55
G- 90 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
G-120 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA423RG-120材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
P- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-4材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-4
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G40-N
NOK¥62税込¥681個当日出荷型式旧型式:OR1BG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-BJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N
NOK¥74税込¥811個当日出荷型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N
NOK¥55税込¥611個当日出荷型式旧型式:OR1BG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-BJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥305~税込¥336~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥445税込¥4901個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-70材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)69.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)77JIS呼びV-70
V- 40 オーリング (真空フランジ用)
エスコ¥225税込¥2481袋(5個)当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-40材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)39.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)47.5JIS呼びV-40
G-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA423RJ-110材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)109.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)115.6機能耐熱JIS呼びG-110
G- 55 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-21材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
P-11.2 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA423RC-11.2材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)15.8内径d(Φmm)11.0±0.18機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2太さW(mm)2.4±0.09