絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(12)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • ENUMA(5)
  • DID(3)
  • ゼクサスチェン(2)
  • オリエンタルチエン(OCM)(2)
  • RK TAKASAGO CHAIN(2)
  • エスコ(1)
ピッチ(mm)
  • 15.875(1)
  • 31.75(33)
ユニットリンク数
  • 96
  • 48(8)
  • 60(12)
  • 68(14)
  • 80(33)
  • 120(51)
  • 150(4)
  • 158(4)
  • 160(50)
  • 162(4)
  • 164(4)
  • 166(4)
  • 168(4)
  • 170(4)
  • 190(6)
  • 192(46)
  • 240(44)
  • 320(30)
  • 480(5)
  • -(15)
リンク内幅(mm)
  • 9.4(1)
  • 9.53(2)
  • 10.16(1)
  • 18.8(1)
  • 18.9(5)
  • 19.05(20)
  • 19.15(3)
  • 19.56(1)
  • 19.75(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
15.875(1)
31.75(33)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
17,325税込19,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
38,285税込42,114特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
32,980税込36,278
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
19,980税込21,978
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
66,300税込72,930
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷から41日以内出荷
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
59,980税込65,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ピン形式リベット形
ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列オリエンタルチエン(OCM)
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプKANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) 割ピン形ENUMA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から40日以内出荷
NEP仕様ネプチェーン 椿本チエインNEP仕様ネプチェーン椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
タイプユニット列数1
標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 2列RK TAKASAGO CHAIN
39,980税込43,978
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーンエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプゼクサスチェン
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
材質スチール列数1列

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン