絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 25
- 19(14)
- 20(14)
- 24(17)
- 28(19)
- 30(17)
- 32(18)
- 35(17)
- 38(16)
- 40(17)
- 42(19)
- 45(16)
- 48(20)
- 50(20)
- 55(21)
- 60(22)
- 65(18)
- 70(18)
- 75(18)
- 80(12)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- カネミツ(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- エバオン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ブッシングプーリーとは機械の軸などに取り付けて使用するパーツのことで、工作機械の回転運動伝達など幅広い作業現場で利用されています。ブッシングプーリーはスパナや六角レンチなどで簡単に軸への取り外しができる便利なアイテム。広い範囲のシャフト径に対応しており、軸穴やキー溝の加工をせずにすぐ使用できるのが特徴です。中には高いバランス精度を保つため金属を切削加工した歯型のシンクロプーリーもあり、さまざまな種類のアイテムがあります。溝の形状やサイズ展開も充実しており、お使いの機器の規格に合わせて選ぶと良いでしょう。
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
25
28(19)
42(19)
48(20)
50(20)
55(21)
60(22)
65(18)
70(18)
75(18)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 6340
カネミツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。寸法A(mm)47.6質量(kg)0.23寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)290セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。寸法A(mm)47.6質量(kg)0.23寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)290セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,628特価1個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング タイプ1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。タイプ1寸法H(mm)-セットスクリュー本数2
STB ブッシング 4225
カネミツ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
マックスターウエッジプーリ用ブッシング
三ツ星ベルト¥6,498~税込¥7,148~特価1個当日出荷から8日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
イソメックブッシング 1310形 N
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷質量(kg)0.27寸法A(mm)50.77寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)350セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1310
イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.47寸法A(mm)57.12寸法B(mm)38許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1615
マックスターウェッジプーリ用ブッシング
三ツ星ベルト¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から10日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー