絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(163)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- GIKEN(川口技研)(92)
- WAKI(和気産業)(91)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- 長沢製作所(66)
- ハイロジック(62)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(42)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アイワ金属(38)
- アトムリビンテック(37)
- GOAL(ゴール)(34)
- フジテック・ジャパン(28)
- TOSTEM(LIXIL)(21)
- ウッドワン(21)
- 永大産業(20)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(47)
- SUS303(12)
- SUS304(133)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(3)
- アクリル(25)
- アルミニウム(232)
- スチール(60)
- ステンレス(316)
- チタン(7)
- ナイロン(3)
- ポリアミド(PA)(6)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 亜鉛合金(230)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(162)
- 樹脂(27)
- 銅(7)
- 黄銅(真鍮)(142)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(61)
- 100~120未満(65)
- 120~140未満(78)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る

平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)
SYS(シブタニ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手![WH-3 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166915-220217-02.jpg)
WH-3 ウッディハンドル
BEST(ベスト)[金物]¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。用途家具に取り付ける取手。寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26取手取手
Kレバーミニケース丸座空錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室![23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168403-160121-02.jpg)
23512 ハンドル アンティークブラス
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本全長(mm)80色アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17取手取手ビスピッチ(mm)64![333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166276-160121-02.jpg)
333 クリスタルハンドル
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から10日以内出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
ステンレス両面ハンドル
ハイロジック¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷から3日以内出荷持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
ハイス 片玉
GIKEN(川口技研)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。付属品取付ビス仕様片玉空錠材質ステンレス色ステンレス仕上ステンレスヘアライン取手握り玉
ダイカスト半回転取手 大
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ付属品ねじ3.8×16mm材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27幅(mm)109色ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
【オーダー】押板引手 T6012
UNION(ユニオン)¥5,798税込¥6,3781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
ウッドハンドル 両面仕様
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40236614-190322-02.jpg)
兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥789税込¥8681枚当日出荷用途軽量室内ドア付属品皿木ネジ3.5×25mm材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304色古代ブロンズ取手握り玉
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
住宅室内用レバーハンドルJレバー
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷から4日以内出荷住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック







![WH-3 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166915-220217-02.jpg)






![23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168403-160121-02.jpg)
![333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166276-160121-02.jpg)











![2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167563-160121-02.jpg)







![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40236614-190322-02.jpg)