絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,479件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ)

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)取手取手
  • プールハンドル WAKI(和気産業)

    プールハンドル

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質金属ブラック取手取手
  • 収納庫用回転取手 ハイロジック

    収納庫用回転取手

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    材質亜鉛ダイカスト取手回転取手適合メーカー大和ハウス
  • マドレーブラリ ハイロジック

    マドレーブラリ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    GB色取手ブラリ
  • GM 丸座 空錠 長沢製作所

    GM 丸座 空錠

    長沢製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別空錠(丸座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm(TX-51錠)
  • ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 堀込レバーハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
  • ランプ印 アングル面付取手 ANGU型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル面付取手 ANGU型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
  • ST ケースハンドル 90mm APLUS(クマモト)

    ST ケースハンドル 90mm

    APLUS(クマモト)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上HL取手ケースハンドル
  • MIWA U9 HMD-4 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 HMD-4 64×33~41 ST

    MIWA
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/シリンダーグリーン購入法適合
  • 木製O型両面ドアハンドル NewHikari

    木製O型両面ドアハンドル

    NewHikari
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。
    付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
  • 高級ブラリ TB-1 シロクマ

    高級ブラリ TB-1

    シロクマ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮
  • マドレーブラリ TZ-2 シロクマ

    マドレーブラリ TZ-2

    シロクマ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)45寸法H(mm)8寸法D(Φmm)22寸法W(mm)36
  • 丸型レバーハンドル UL291 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL291

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ137×50×68仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • ハイレバーNo.52 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

    GIKEN(川口技研)
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質亜鉛合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • 表示錠・大型レバーサムターンセット ノダ

    表示錠・大型レバーサムターンセット

    ノダ
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車ヘアラインシルバー
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T540 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T540

    UNION(ユニオン)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上アルミ ブラストシルバー機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G7053 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G7053

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ドームハンドル アイワ金属

    ドームハンドル

    アイワ金属
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 表側よりビス止めするタイプ
    材質亜鉛ダイカスト
  • スリムハンドル アイワ金属

    スリムハンドル

    アイワ金属
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
    材質ABS樹脂寸法(mm)77シルバー使用ビス(mm)付属:4×22ビスピッチ(mm)60
  • アルミハンガーパイプ用フック アイワ金属

    アルミハンガーパイプ用フック

    アイワ金属
    299税込329
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    インテリアにマッチするダエン形のアルミハンガーパイプ用パーツ
    材質ポリエチレンホワイト耐荷重(kg)3
  • PC木目丸棒ハンドル アイワ金属

    PC木目丸棒ハンドル

    アイワ金属
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
    材質ABS樹脂使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ソフトシリコーンハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
  • オクトハンドル MK(丸喜金属本社)

    オクトハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ネジ:M6×75mm仕様抗菌材質天然木・ステンレス寸法(mm)500寸法L(mm)500寸法P(mm)425適合扉厚(mm)30~48取手取手
  • アルミ平面ハンドル フジテック・ジャパン

    アルミ平面ハンドル

    フジテック・ジャパン
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ仕上黒塗装取手取手
  • セラミック取手 WAKI(和気産業)

    セラミック取手

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    セラミックと亜鉛合金でオシャレな取手です。 カントリー家具に最適。
    用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質亜鉛合金、セラミック寸法(mm)76アンティックブラス適合扉厚(mm)19~22取手取手
  • 空錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)

    空錠 木目調ノブ

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    取付けカンタン! カギ無室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 空錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    空錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 片開きドア用レバーハンドル ウッドワン

    片開きドア用レバーハンドル

    ウッドワン
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
    シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷)

    ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ

    K9(駒谷)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
    材質亜鉛ダイキャスト+天然木寸法H(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックASシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
  • Kレバーミニケース丸座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座内締錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • ドア(握り玉) TOSTEM(LIXIL)

    ドア(握り玉)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    シルバー取手握り玉
  • TOMFU G1 空錠 特大座 長沢製作所

    TOMFU G1 空錠 特大座

    長沢製作所
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • GM 1K 空錠 丸座 長沢製作所

    GM 1K 空錠 丸座

    長沢製作所
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
    種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~36
  • ワーク取手 ツキエス

    ワーク取手

    ツキエス
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    取手取手

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体