絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,476件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内外錠 TOSTEM(LIXIL)

    内外錠

    TOSTEM(LIXIL)
    6,100税込6,710
    1個
    当日出荷
    セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、スペーサーシルバー取手取手
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    用途軽量室内ドア付属品皿木ネジ3.5×25mm材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304古代ブロンズ取手握り玉
  • 引戸用ドアハンドル S725G SYS(シブタニ)

    引戸用ドアハンドル S725G

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
  • ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引込戸の木口用回転取手幅(mm)18全長(mm)73材質(本体)黄銅奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
  • ハイレバー(No.43ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.43ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • 間仕切簡易L型取手(ビス式) 岡田装飾金物

    間仕切簡易L型取手(ビス式)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)189RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座空錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
    用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル付属品パッキン(t=1、t=2)、廻し金具材質アクリル樹脂幅(mm)22全長(mm)192乳白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)51取付ねじM8ボルト適合扉厚(mm)30~36取手取手ビスピッチ(mm)170
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • 2454 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    2454 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質亜鉛取手取手
  • ハイレバー(No.52ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.52ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • レバーハンドル用空錠 WFS UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用空錠 WFS

    UNION(ユニオン)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    1セット
    適合扉厚(mm)DT33~41
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18

    UNION(ユニオン)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル ZU型

    GOAL(ゴール)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • レバーハンドル TU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル TU型

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1セット
    欠品中
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • 宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)
    3,500税込3,850
    1セット
    欠品中
    ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
    用途トイレ用セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能WC錠バックセット(B/S)53対応戸厚(mm)32~45取手握り玉
  • ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm
    用途和室用セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体材質座・戸襖ツマミ:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金ブラウン種類レバーハンドル仕上室外側:ブラウン(塗装)、室内側:塗装仕上機能戸襖錠、和室用適合扉厚(mm)24~35バックセット(mm)65
  • ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー空錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:50mm
    用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)50
  • 片開きトイレドア用レバーハンドル ウッドワン

    片開きトイレドア用レバーハンドル

    ウッドワン
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
    シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ステンレス座付ドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
    材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ストレートハンドル WAKI(和気産業)

    ストレートハンドル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
    用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
  • スチールハンドル クローム WAKI(和気産業)

    スチールハンドル クローム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質クローム取手取手
  • 各社対応レバーハンドル ハイロジック

    各社対応レバーハンドル

    ハイロジック(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ホームレバー戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    用途和室用セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~35
  • MIWA LA-0 64×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 64×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA ELA02 DT33~41 ST

    美和ロック
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
  • 真鍮 丸座握玉空錠 HOJO

    真鍮 丸座握玉空錠

    HOJO
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    材質真鍮磨仕上適合扉厚(mm)33~40
  • レバーハンドル KU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル KU型

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • 非接触アームレバー アーテック[学校教材・教育玩具]

    非接触アームレバー

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スライドドアを直接手指で触れることなく開閉できる接触感染のリスクが減少。人の出入りの多い病院・診療所・介護施設・公的機関など様々な施設に設置できます。 取り付け簡単ネジで止めるだけ、補助パーツ付色々な太さの取手に対応、取っ手の直径約16~32mmまで調整可能。材質:PA (ポリアミド66)。サイズ:組立時:約120x70x120~130mm。セット内容:本体x1セット
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1セット材質PA(ポリアミド66)寸法(mm)組立時:約120×70×120~130取手取手
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 空錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • 座付取手 中西産業

    座付取手

    中西産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上光沢クロム取手取手
  • ローラー付きグレモンハンドルR 中西産業

    ローラー付きグレモンハンドルR

    中西産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業

    ローラー付きグレモンハンドルL

    中西産業(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスドア用の両面ハンドル。
    用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストシルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • 平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)

    平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)

    SYS(シブタニ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体