絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,479件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製取手 ブラウン WAKI(和気産業)

    木製取手 ブラウン

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製なので手触りが暖かい
    用途小箱・家具用のツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質/仕上天然木/ブラウン取手取手
  • MIWA LA52.KNB DT33~41 ST MIWA

    MIWA LA52.KNB DT33~41 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    当日出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    52型グリーン購入法適合
  • 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)

    各社対応取替レバーハンドル

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,498税込4,948
    1箱
    6日以内出荷
    抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。
    用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

    GIKEN(川口技研)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products プレーン ドア プル ハンドル 7505-34 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products プレーン ドア プル ハンドル 7505-34

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ドア用の真鍮製取っ手。シャープでスマートなデザインです。サイズ(mm):約 幅27×高さ176×奥行38。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
  • フラットハンドル2 アイワ金属

    フラットハンドル2

    アイワ金属
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)適合扉厚(mm)13~22使用ビス(mm)付属:4×25
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • アイアンハンドル縦 八幡ねじ

    アイアンハンドル縦

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
    材質アイアン取手取手
  • 四ッ穴流線ハンドル フジテック・ジャパン

    四ッ穴流線ハンドル

    フジテック・ジャパン
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス 止めネジ用レンチ材質仕上黒塗装取手取手
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • 室内ドア把手  スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    空錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
  • 浴室用樹脂レバー錠 空錠 WAKI(和気産業)

    浴室用樹脂レバー錠 空錠

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。
    用途浴室ドア付属品ネジ5本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-98適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
  • ステンレスドアハンドル 部品 K9(駒谷)

    ステンレスドアハンドル 部品

    K9(駒谷)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    101型や1101型を座付タイプにする時にご使用ください。
    材質SUS304寸法(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • リングハンドル (止金別途) 2432-N/2432-K 末広金具(SUEHIRO)

    リングハンドル (止金別途) 2432-N/2432-K

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上シルバー塗装クリア仕上げ取手ケース取手
  • カーブハンドル WAKI(和気産業)

    カーブハンドル

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
    用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前空錠取手握り玉
  • 古代キャッスルジュニア 長沢製作所

    古代キャッスルジュニア

    長沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~40
  • 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • Kレバーミニケース丸座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座内締錠

    GIKEN(川口技研)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所

    TOMFU G9 空錠 特大座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • ステン落し16Φボルト式 岡田装飾金物

    ステン落し16Φボルト式

    岡田装飾金物
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    落し受座、ボルト、ナット付です。
    用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上ステンレス質量(g)1010RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 引戸用ドアハンドル S727G SYS(シブタニ)

    引戸用ドアハンドル S727G

    SYS(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
  • パブリックハンドル シロクマ

    パブリックハンドル

    シロクマ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏ビス仕様の樹脂製の取手
    用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
  • ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 360 全回転取手 105ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅幅(mm)24全長(mm)105奥行(mm)28.5取付ねじ木ネジ3.5×20mm取手取手
  • ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用するハンドル。
    用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
  • ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト G998 ドアハンドル 鏡面

    BEST(ベスト)[金物]
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスドア用の両面ハンドル。
    用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25鏡面奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
  • 木製ハンドル WAKI(和気産業)

    木製ハンドル

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質天然木幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)25ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)15取手取手
  • 全回転取手 大 WAKI(和気産業)

    全回転取手 大

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
    材質ステンレス長さ(mm)22.5幅(mm)100.5GB高さ(mm)28取手回転取手
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストニッケルタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
  • アトリスNハンドル アトムリビンテック

    アトリスNハンドル

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金シリーズアトリス推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • 戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー) GIKEN(川口技研)

    戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー)

    GIKEN(川口技研)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)

    面付箱錠 L435 レバー

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
    用途玄関など
  • ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm 水本機械製作所

    ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)130取手揚蓋取手
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ)

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)取手取手
  • プールハンドル WAKI(和気産業)

    プールハンドル

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質金属ブラック取手取手

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体