絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,479件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットハンドル シロクマ

    ユニットハンドル

    シロクマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ISO4×28材質亜鉛合金取手ハンドル
  • ロングハンドル ルシアート LH-01 アトムリビンテック

    ロングハンドル ルシアート LH-01

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ハンドル)アルミ押出材材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
  • NOMOS L5レバーハンドル アトムリビンテック

    NOMOS L5レバーハンドル

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • NO950飾座取手 アイワ金属

    NO950飾座取手

    アイワ金属(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
  • Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座内締錠

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
  • ホームレバー戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    用途和室用セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~35
  • MIWA LA-0 64×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 64×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA ELA02 DT33~41 ST

    美和ロック
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
  • 【オーダー】押板引手 T7263 UNION(ユニオン)

    【オーダー】押板引手 T7263

    UNION(ユニオン)
    6,298税込6,928
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組、防静電材質ABS厚さ(mm)8~60サービス分類オーダー・加工
  • 宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途寝室個室用(スライドカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能内締錠(1型)バックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
  • TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 空錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • 落し16Φボルト式 岡田装飾金物

    落し16Φボルト式

    岡田装飾金物
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    落し受座、ボルト、ナット付です。
    用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 点検口用ケースハンドル錠(鍵無) 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠(鍵無)

    中西産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業

    ローラー付きグレモンハンドルL

    中西産業(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)

    スチールハンドル 黒

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質取手取手
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストシルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • WH-4 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]

    WH-4 ウッディハンドル

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
    用途家具に取り付ける取手。取手取手
  • GM 小判座 空錠 長沢製作所

    GM 小判座 空錠

    長沢製作所(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセット51mm
  • ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル I1020型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
    材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
  • 木製取手 WAKI(和気産業)

    木製取手

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
    用途取手付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質土台・亜鉛合金、取手・天然木取手取手
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    仕様推奨受け:ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)47仕上サチライトクロム
  • ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

    GIKEN(川口技研)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G500 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G500

    UNION(ユニオン)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ムーンハンドル アイワ金属

    ムーンハンドル

    アイワ金属
    329税込362
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
    材質ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:4×22
  • ダイカストアジャストハンドル アイワ金属

    ダイカストアジャストハンドル

    アイワ金属
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)120全長(mm)120適合扉厚(mm)14~20使用ビス(mm)付属:4×25ビスピッチ(mm)12~112
  • タンス取手黒色 WAKI(和気産業)

    タンス取手黒色

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
    用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
  • レバーハンドル DU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル DU型

    GOAL(ゴール)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • 宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉バックセット(mm)65
  • ペイハンドル フジテック・ジャパン

    ペイハンドル

    フジテック・ジャパン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装取手取手
  • 非接触アームレバー アーテック[学校教材・教育玩具]

    非接触アームレバー

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スライドドアを直接手指で触れることなく開閉できる接触感染のリスクが減少。人の出入りの多い病院・診療所・介護施設・公的機関など様々な施設に設置できます。 取り付け簡単ネジで止めるだけ、補助パーツ付色々な太さの取手に対応、取っ手の直径約16~32mmまで調整可能。材質:PA (ポリアミド66)。サイズ:組立時:約120x70x120~130mm。セット内容:本体x1セット
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1セット材質PA(ポリアミド66)寸法(mm)組立時:約120×70×120~130取手取手
  • 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    抗菌アクリルドアハンドル 両面

    K9(駒谷)
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
    材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • AT扉用ローラーハンドル 末広金具(SUEHIRO)

    AT扉用ローラーハンドル

    末広金具(SUEHIRO)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
  • アール取手 房付 ツキエス

    アール取手 房付

    ツキエス
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
  • PCΦ10丸棒ハンドル シロクマ

    PCΦ10丸棒ハンドル

    シロクマ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏ビス仕様の樹脂製の取手
    用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
  • ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
    用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
  • カバン取手 H-240 WAKI(和気産業)

    カバン取手 H-240

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
    付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄高さ(mm)50穴径(Φmm)4.5ピッチ(mm)40横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
  • 各社対応レバーハンドル ハイロジック

    各社対応レバーハンドル

    ハイロジック(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
  • 23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    23315 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
  • ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体