20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー 倉敷化工

    ストッパー

    倉敷化工(11件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム(ゴム硬度65)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー KI・RI 倉敷化工

    ストッパー KI・RI

    倉敷化工(10件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバッファー KJ 倉敷化工

    ゴムバッファー KJ

    倉敷化工(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
    用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
  • ストッパー EHタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ストッパー EHタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
  • ゴムストッパー WAKI(和気産業)

    ゴムストッパー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    一般的なゴムストッパーです。
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)色黒
  • ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工

    ハイバッファー用安全ネット

    倉敷化工
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ストッパー TRUSCO

    ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
    用途衝撃緩和材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材ゴム硬度60°
  • ゴムバッファー TRUSCO

    ゴムバッファー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
    用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm
  • M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-214高さ(mm)50材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm
  • M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm
  • M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM12×35mm
  • M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM8×25mm
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    32日以内出荷から57日以内出荷

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーゴム