9ページ目: カムフォロア

352件中 321352
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)

    THK
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    5,598税込6,158
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    289税込318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

    THK
    7,198税込7,918
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    5,598税込6,158
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    4,698税込5,168
    1個
    16日以内出荷から35日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア(外輪外形ストレート) INA

    カムフォロア(外輪外形ストレート)

    INA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア(円筒外輪形)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    高速に適しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)46タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)使用温度範囲-20~120℃外径(Φmm)22精度等級JIS B 1514 0級六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
  • ミニチュアカムフォロア IKO(日本トムソン)

    ミニチュアカムフォロア

    IKO(日本トムソン)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼幅(mm)1.7タイプCFS-WV最大静許容荷重(N)105基本動定格荷重C(N)481
  • 偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
  • ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン)

    ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)

    IKO(日本トムソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.油穴はありません。2.グリースを封入しています。タイプCFS
  • インチ系カムフォロアCR□UU(保持器付、ドライバ溝付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    インチ系カムフォロアCR□UU(保持器付、ドライバ溝付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCR-UU
  • インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCR
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBUUR
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBUU
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBR
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VB
  • カムフォロアスタッド形トラックローラCRV形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラCRV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,216税込4,638
    1個
    3日以内出荷
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,271税込2,498
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,222税込2,444
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
  • カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径32mm RS PRO

    カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径32mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ヨーク形トラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 スタッドタイプにも取り付け可能 外輪のクラウニング曲率半径、r = 500 mm 動作温度範囲: -30 → +100℃
    仕様ローラー直径 = 32mmローラー長さ = 15mmタイプ = ヨーク内径 = 12mm静定格荷重 = 11000N動定格荷重 = 8700Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CR(インチ系) CR8-1B IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系) CR8-1B

    IKO(日本トムソン)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
    仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-B構造シール部:シールド形寸法D(mm)12.7寸法C(mm)9.525寸法d1(mm)4.826スタッド径(Φmm)4.826寸法D(inch)45293寸法C(inch)45359
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)12シール無し外径D(Φmm)22内径d(Φmm)10外輪円筒外輪
  • カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRU形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,844税込9,728
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    幅C(mm)24内径d1(Φmm)20
カムフォロア