絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 17(3)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(3)
  • 29(1)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 34
  • 30(563)
  • 32(669)
  • 35(807)
  • 42(658)
  • 47(1,033)
  • 52(845)
  • 62(1,119)
  • 72(880)
  • 80(1,049)
  • 90(1,050)
  • 100(918)
  • 110(866)
  • 120(669)
  • 130(750)
  • 140(733)
  • 150(721)
  • 160(608)
  • 170(591)
  • 180(697)
  • 200(589)
幅(mm)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 25.5(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(9)
軌道輪形状
軌道輪形状
針状ころ軸受(12)
外輪タイプ
  • フラット(9)
  • 溝付き(1)
フラット・溝付き
JIS等級
  • 等級0(9)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(7)
  • 複列(3)
単列・複列
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • THK(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
  • INA(1)
IKO(日本トムソン)・NTN(エヌティーエヌ)・NMB(ミネベア)・LAMP(スガツネ工業)・THK・FYH(日本ピローブロック)・INA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ARE・AR形 スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金型式PB型表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    AR形 フランジ付スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAFI

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • 保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ軸受 K

    NTN(エヌティーエヌ)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • シェル形針状ころ軸受 HMK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 HMK形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • 保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング TRU

    IKO(日本トムソン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTR

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TR

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TRI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TRI

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング GTRI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTRI

    IKO(日本トムソン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    AR形 フランジ付スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満寸法R(mm)0.2以下寸法測定温度(℃)25荷重方向ラジアル

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)